{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 13 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308946 13 | |
EAN/GTIN | 2050001767172 | |
Nummer fabrikant | 13725011300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spantang met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 35,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Buiten-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
Totale lengte L | 34 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang | Spantang |