{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 115 mm | |
Buiten-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308277 25 | |
EAN/GTIN | 4045197291455 | |
Nummer fabrikant | 308277 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met koelkanaalboring 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort |
Buiten-⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Vorm | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |