{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308277 14 | |
EAN/GTIN | 4045197291417 | |
Nummer fabrikant | 308277 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder met koelkanaalboring 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 34 mm |
Span-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |