{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307525 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653543 | |
Nummer fabrikant | 16.507.100.25.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 646,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Balluff-chip-boring | ja | ja |
Vorm | A | A |
Verstelafstand V | 10 mm | 10 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |