{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M12×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307525 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653529 | |
Nummer fabrikant | 16.507.100.16.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, HSK-A 100, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
646,00 €
€ 451,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
434,00 €
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 453,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
545,00 €
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | DIN 69893; DIN 69893 |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja | ja |
Vorm | A | A | A | A |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |