{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307504 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265450 | |
Nummer fabrikant | 307504 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehnhouder Master Chuck Master Chuck 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja |
Inwendige koeling | ja | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |