{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307504 10 | |
EAN/GTIN | 4067263265405 | |
Nummer fabrikant | 307504 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hydrodehnhouder Master Chuck Master Chuck 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 545,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
434,00 €
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | 90 mm |
Balluff-chip-boring | ja | ja |
Vorm | A | A |
Inwendige koeling | ja | ja, met max. 80 bar |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |