{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 135 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 66 mm | |
Spankracht tot | 900 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 68 / 75 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305528 32 | |
EAN/GTIN | 4045197547026 | |
Nummer fabrikant | 305528 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krachtspanhouder, HSK-A 100, ⌀ D1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Vorm | A | A |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Spantangbuiten-⌀ D | 66 mm | 66 mm |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |