{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
Spankracht tot | 500 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305528 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550880 | |
Nummer fabrikant | 305528 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krachtspanhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
509,85 €
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 90 | 105 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Spankracht tot | 500 | 500 | 900 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 | 52 | 50 |