{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303640 16 | |
EAN/GTIN | 4062406250157 | |
Nummer fabrikant | 303640 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vorm | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 16 | 16 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |