{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303640 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250140 | |
Nummer fabrikant | 303640 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm AD, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |