{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Opname | BT 50 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 40 | |
ER-spansleutel | 40 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302820 40 | |
Nummer fabrikant | 506.02.26.80 |