Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

ER-spantanghouder Vorm ADB 16

Artikelnummer: 302820 16
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Opname BT 50 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reserve-ER-spanmoer 16
ER-spansleutel 16
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302820 16
Nummer fabrikant 506.02.10.70

Omschrijving

Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.