ER-spantanghouder Vorm AD, BT 50 kort, voor ER-spantang-maat: 40

Artikelnummer: 302817 40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3-26 mm
Opname BT 50 kort
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 3 mm - 26 mm
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Reserve-ER-spanmoer 40
ER-spansleutel 40
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302817 40
EAN/GTIN 4062406100902
Nummer fabrikant 302817 40
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min-1.
  • Hoogwaardige precisiespanmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.
ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.