{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | BT 50 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302817 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100896 | |
Nummer fabrikant | 302817 32 |