{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302655 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100155 | |
Nummer fabrikant | 302655 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm |
Vorm | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |