{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302655 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100209 | |
Nummer fabrikant | 302655 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 A = 100, Span-⌀ D1: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
92,60 €
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | 16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |