{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302420 8 | |
EAN/GTIN | 4250122600237 | |
Nummer fabrikant | 401.04.08.50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 |
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 50 | 50 |
Buiten-⌀ D | 28 | 28 |
Schroefdraad M | M16 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |