{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 64,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 45,5 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Koelkanaalboring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302031 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644787 | |
Nummer fabrikant | 302031 20 |