{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 64,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 46 mm | |
Nuttige lengte L1 | 45,5 mm | |
Koelkanaalboring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302031 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644770 | |
Nummer fabrikant | 302031 16 |