Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB 20 mm

Artikelnummer: 301285 20
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schacht-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor schacht-⌀ D1 20 mm
    Opname SK 40
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Afkoppellengte A-maat 65 mm
    Buiten-⌀ D 40 mm
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Volbooropname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301285 20
    EAN/GTIN 4062406104948
    Nummer fabrikant 301285 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
    • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
    • De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.

    Toepassing:

    Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

    T.b.v.:

    Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen