Meskopopname conisch 16 mm

Artikelnummer: 301134 16
Korting
528,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 16 mm
    Span-⌀ D1 16 mm
    Opname SK 40 A = 300
    Norm DIN 6357
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Trilling gedempt
    Afkoppellengte A-maat 300 mm
    Buiten-⌀ D 50 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Freesdoornlengte L4 17 mm
    L2 255 mm
    Gewicht 3,7 kg
    Producttype Meskopopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301134 16
    EAN/GTIN 4045197702593
    Nummer fabrikant 301134 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Vergroot kraagoplegvlak.

    Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

    Voordeel:

    Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

    Levering:

    Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

    Tip:

    Andere maten op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen