{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Norm | DIN 6357 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
A | 24 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301106 32 | |
EAN/GTIN | 4045197779304 | |
Nummer fabrikant | 301106 32 |