Speciale sleutel, DIN 6368, Voor doorn-⌀: 22mm

Artikelnummer: 309840 22
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6368
Voor doorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6368
totale lengte 200 mm
Geschikt voor freesaantrekbout M10
Producttype Sleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309840 22
EAN/GTIN 4020772044749
Nummer fabrikant 44743
Fabrikant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.