{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 89 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301097 40 | |
EAN/GTIN | 4062406251987 | |
Nummer fabrikant | 301097 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 152,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 89 mm | 89 mm |
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Span-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname |