{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301097 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251963 | |
Nummer fabrikant | 301097 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meskopopname Vorm A 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 879,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 35 | 400 |
Buiten-⌀ D | 60 | 58 |
Doorn-⌀ d1 | 27 | 27 |
Freesdoornlengte L4 | 21 | 21 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 | ≤ 6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |