Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 30 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 301013 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 30 kort
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301013 16
EAN/GTIN 4045197944214
Nummer fabrikant 301013 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met 4 koelkanaalboringen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 30 kort, Doorn-⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 30 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 84,80
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 85,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 4.692,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
4348,00 €
€ 2.639,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 3.435,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.806,00
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Opname SK 30 kort SK 40 kort SK 50 A = 300 SK 50 A = 200 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300 SK 40 kort
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Buiten-⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Vorm ADB ADB AD AD AD AD ADB
Freesdoornlengte L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Producttype Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen