Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen 16 mm

Artikelnummer: 301101 16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 16 mm
    Span-⌀ D1 16 mm
    Opname SK 40 A = 200
    Norm DIN 6357
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Trilling gedempt
    Afkoppellengte A-maat 200 mm
    Buiten-⌀ D 38 mm
    Freesdoornlengte L4 17 mm
    Maximaal toerental nmax 8.000 min-1
    Producttype Meskopopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301101 16
    EAN/GTIN 4045197946058
    Nummer fabrikant 301101 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Vergroot kraagoplegvlak.

    Voordeel:

    De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:
    • Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
    • Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
    • Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
    • Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

    Levering:

    Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

    Tip:

    Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.
    Andere maten op aanvraag.