Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 32 mm

Artikelnummer: 300835 32
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 32 mm
Span-⌀ D1 32 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6358
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 58 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 24 mm
Freesdoornlengte L4 38 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 32
Reserve-meeneemring nr. 309870 32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 32
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300835 32
EAN/GTIN 4045197285126
Nummer fabrikant 300835 32

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

  • Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
  • Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen