Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P, SK 40 A = 160, Type CP voor ER: 25

Artikelnummer: 300689 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 6
  • Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Type CP voor ER 25
Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname SK 40 A = 160
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder ≤ 6 µm
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300689 25
EAN/GTIN 2050001703309
Nummer fabrikant 44514001600

Omschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3xD, maximaal 50 mm bij gebruik van een precisie-spantang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, een speciaal voor zware verspaning geconstrueerde opname. Een versterkte basisopname zorgt voor een betere stabiliteit en ruim voldoende radiale stijfheid. Buiten- en binnenconus geslepen. Kogelgelagerde spanmoer met trapeziumvormige fijne schroefdraad voor optimale aanhaalmomenten en spankrachten, vermindert optredende trillingen.
  • Zeer hoge houdkrachten dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.
  • Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.
  • Als alternatief bij CENTRO P -> zonder afdichting, met ER-spanmoer CP nr. 309655 of afgedicht systeem met ER-spanmoer CP voor afdichtringen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtringen HP nr. 309666309668 (voor inwendige koelvloeistoftoevoer of als vuilopvanger!).

Voordeel:

Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

Toepassing:

voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht. HDC bijzonder geschikt bij voorfrezen (o.a. TPC-frezen) en nabewerken resp. bewerking van hoogvaste of taaie materialen.

Levering:

Zonder spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, precisie-ER spantangen voor HP nr. 309368309381 en voor tappen nr. 309402309419 (niet Holex). ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665, ER-spanmoer HDC nr. 309657, afdichtplaten HP nr. 309666309668, rolsleutel CP nr. 309754; 309756, rolsleutel HDC nr. 309745; 309756.

Tip:

  • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h10.
  • Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen