{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 mm | |
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Nuttige lengte LN | 73 mm | |
Geschikte spansleutel nr. 309740 | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300665 20 | |
EAN/GTIN | 4045197764300 | |
Nummer fabrikant | 300665 20 |