{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ d | 32 mm | |
Zeskant | 5 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Coating | TiN | |
Profiel | Zeskant | |
Snijmateriaal | HSS | |
Profiellengte tmax | 40 mm | |
Tolerantie | - 0,07 tot - 0,11 mm | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293110 5 | |
EAN/GTIN | 4062406560980 | |
Nummer fabrikant | 293110 5 |