Profieldrukpen voor buitenzeskant ⌀ d = 32 mm 12 mm

Artikelnummer: 293110 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ d 32 mm
    Zeskant 12 mm
    L1 20,5 mm
    Coating TiN
    Profiel Zeskant
    Snijmateriaal HSS
    Profiellengte tmax 30 mm
    Tolerantie - 0,1 tot - 0,15 mm
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293110 12
    EAN/GTIN 4062406561024
    Nummer fabrikant 293110 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met TiN-coating.

    Tip:

    Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.