Profieldrukpen binnenzeskant metrisch ⌀ d = 8 mm 5 mm

Artikelnummer: 293041 5
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm
Profiel Zeskant
L 11 mm
L1 18 mm
Tolerantie +0,08 tot +0,1 mm
⌀ d 8 mm
Voorboor-⌀ 5,09 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm
Snijmateriaal HSS
Coating WC/C
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293041 5
EAN/GTIN 4062406785031
Nummer fabrikant 293041 5

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoogrendementcoating (wolfraamcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Profielbroots nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen