Houder voor profielbroots metrisch ⌀ d = 8 mm, Schacht-⌀ DS: MK2mm

Artikelnummer: 293020 MK2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamegrootte MK2
L 38 mm
Schachtlengte Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Schachttype MK2
Inwendige koeling nee
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293020 MK2
EAN/GTIN 4045197945921
Nummer fabrikant 293020 MK2

Omschrijving

T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).
Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

Tip:

  • Let op: Altijd geschikte broots-⌀ gebruiken.
  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag.