{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtopname type | S12 | |
Snijrichting | links en rechts | |
Afkoppellengte LA | 110 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 6 mm | |
maximale walskracht | 0,6 kN | |
Rol-⌀ | 3 mm | |
Schacht-vierkant | 12×12 mm | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291507 S12 | |
EAN/GTIN | 4060491018942 | |
Nummer fabrikant | EG3T-3-SL12-R |