Gladwalsgereedschap EG3T-3 universeel, Schachtopname type: S10

Artikelnummer: 291507 S10
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtopname type S10
Snijrichting links en rechts
Afkoppellengte LA 110 mm
Punt-middenverplaatsing f 5 mm
maximale walskracht 0,6 kN
Rol-⌀ 3 mm
Schacht-vierkant 10×10 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291507 S10
EAN/GTIN 4060491017488
Nummer fabrikant EG3T-3-SL10-R

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
Voor het gebruik op langdraaimachines.

T.b.v.:

⌀-Bereik (aanbevolen): 5 mm − 50 mm

Tip:

  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
  • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.