{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
geschikt voor groefbreedte m | 5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 46 mm | |
Snijplaathouder-⌀ D1 | 12 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6,35 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12,82 mm | |
Bout | 290399 1 | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Schacht | Combischacht | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290356 5 | |
EAN/GTIN | 4062406099237 | |
Nummer fabrikant | 290356 5 |