{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor groefbreedte m | 5 mm | |
Coating | TiN | |
voor passingnauwkeurigheid | P9 | |
Snijkantbreedte w | 4,988 mm | |
Groefdiepte t | 2,74 mm | |
Dikte snijkant b | 7 mm | |
Fase | 0,2 mm × 45° | |
Snijmateriaal | HSS | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290360 5 | |
EAN/GTIN | 4045197881298 | |
Nummer fabrikant | 290360 5 |