{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 25 mm | |
voor kartelbreedte b | 6 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
Werkgebied | 10 mm - 250 mm | |
HM-bus, dekring, schroef | 299920 1 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290210 16X | |
EAN/GTIN | 4030741834493 | |
Nummer fabrikant | 31003651 |