Kartelfreesgereedschap universeel 16 mm

Artikelnummer: 290210 16
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Schacht breedte 16 mm
Schacht hoogte 16 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 5
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290210 16
EAN/GTIN 4030741409523
Nummer fabrikant 31001945

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
HM-lagerbus voor een hogere slijtvastheid.
Snelle gereedschapsinstelling door instelspindel.

Voordeel:

  • Geringe trillingen.
  • Instelschaal en synchroon lopende instelspindel voor instelling van de werkstuk-⌀.
  • Kortere insteltijden en daardoor lagere kosten per stuk.
  • Correctie van de vrijloophoek van de kartelwielen.
  • Hogere slijtvastheid door speciaal gehard oppervlak.
  • Voor hogere voedings- en snijsnelheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen