Kartelwiel PM 10X4/0,8 mm

Artikelnummer: 290161 10X4/0,8
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Tandsteek 0,8
Karteluitvoering AA
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartel-⌀ d1 10 mm
Kartelbreedte b 4 mm
Kartelboring-⌀ d2 4 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290161 10X4/0,8
EAN/GTIN 4030741161827
Nummer fabrikant 41007356

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.