Kartelgereedschapsset 12 mm

Artikelnummer: 290025 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290025 12
EAN/GTIN 4030741656767
Nummer fabrikant SET RD-12

Omschrijving

Inhoud:

resp. 1 st. kartelgereedschap nr. 290000 en nr. 290010: Maat 12
resp. 2 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
resp. 1 st. kartelwiel nr. 290176 en nr. 290181: Maat 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
resp. 1 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8