Kartelgereedschap universeel 20 mm

Artikelnummer: 290084 20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijrichting links en rechts
    voor kartelprofiel RAA 1×AA
    Schacht breedte 20 mm
    Schacht hoogte 20 mm
    voor kartel-⌀ d1 20 mm
    voor kartelbreedte b 8 mm
    voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
    voor kartelverzinking-⌀ d3 13 mm
    Werkgebied 8 mm - 200 mm
    Kraagpen 299925 2
    Loopring 299927 2
    Producttype Kartelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290084 20
    EAN/GTIN 4030741324451
    Nummer fabrikant 31000742

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
    Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
    HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
    Schachtbovenkant = punthoogte

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen