{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RAA 1×AA | |
Schacht breedte | 25 mm | |
Schacht hoogte | 20 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 20 mm | |
voor kartelbreedte b | 8 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
voor kartelverzinking-⌀ d3 | 13 mm | |
Werkgebied | 8 mm - 200 mm | |
Kraagpen | 299925 2 | |
Loopring | 299927 2 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290084 25 | |
EAN/GTIN | 4030741324468 | |
Nummer fabrikant | 31000743 |