Bakwagens met wanden van staalplaat

Artikelnummer: 2862
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Bakwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2862
    EAN/GTIN 4017976028620
    Nummer fabrikant 2862
    L-nummer L90080 65

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van staalplaat, gepoedercoat. Profielstalen constructie. Wanden en deksel van staalplaat, ingelast, gepoedercoat. Ééndelige deksel, opklapbaar door gasdrukveren. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Nuttige hoogte: 816 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 700
    Laadvlakhoogte (mm): 806
    Totale lengte (mm): 1150
    Totale breedte (mm): 730
    Totale hoogte (mm): 1113
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen