Omschrijving:
met twee- en driearmige traverse
met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken
extra slanke aftrekhaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage
zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk
buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm
1100 CT2-1.04 voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 357 mm
- Totale hoogte [mm]: 151 mm
- Totale lengte [mm]: 357 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 200 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Trekkracht (max.) [t]: 5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen