losse haak zonder klemstuk

Artikelnummer: 1495607
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1495607
EAN/GTIN 4036976113143
Nummer fabrikant 1495607

Omschrijving

Omschrijving:

1 slanke haak voor gebruik in bijzonder krappe ruimten
* S = Reservehaak voor ″DE SLANKE″
** XS = Reservehaak voor ″DE FILIGRANE″
** XS = reservehaak extra small

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 27 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 2,0 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 14,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen