GHDN 4040-14T45 Holders for wide (12-17.4mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2800906
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800906
    EAN/GTIN 7291075083569
    Nummer fabrikant 2800906
    L-nummer L23920 839

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken/draaien gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 14,5 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 45 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 14,5 mm
    • Functiebreedte (WF) 20 mm
    • Koplengte (links) 55,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 40 mm
    • Schachtbreedte (B) 40 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen