TIGER 1453-152 IC20 Utility Single-Ended Inserts for External Heavy Grooving and Deep Machining

Artikelnummer: 6402253
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402253
EAN/GTIN 7291075084047
Nummer fabrikant 6402253
L-nummer L24100 277

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare snijplaten, hoekradius (RE) 1,52 mm, snijbreedte (CW) 14,53 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,52 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 14,53 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,44 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,22 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 24 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder